{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | AlTiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f9 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 32 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 0,5×D; Hel not, skæredybde 0,5×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 22 mm | |
Skærradius R1 | 0,5 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 30,5 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 9,5 mm | |
Samlet længde L | 73 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 220296 10/0,5 | |
EAN/GTIN | 4034221143129 | |
Producentnummer | F2004NNH1000R0.50DA |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HAIMER MILL HM-torusfræser 10/0,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
484,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
108 styk på lager
552,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
205 styk på lager
808,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager
653,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
733,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager
689,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 30,5 mm | 30 mm | 32 mm | 30 mm | 32 mm | 30 mm |
Belægning | AlTiN | ubelagt | TiAlN | DLC | TiAlN | DLC |
Fristilling-⌀ D1 | 9,5 mm | 9,2 mm | 9,5 mm | 9,2 mm | 9,7 mm | 9,8 mm |
Skærlængde Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Tolerance, nom. ⌀ | f9 | h6 | e8 | h6 | e8 | e8 |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |