{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Alu | |
Skær-⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | DLC | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 42 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,5×D ved beskæring; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HA | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 22 mm | |
Skærradius R1 | 0,5 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 30 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 9,8 mm | |
Samlet længde L | 72 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,12 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i aluminium, med korte spåner | 0,14 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 206255 10/0,5 | |
EAN/GTIN | 4062406156251 | |
Producentnummer | 206255 10/0,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Alu PickPocket HM- torusminiaturefræser HPC, DLC, ⌀ e8 DC/ R1: 10/0,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager
689,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
114 styk på lager
552,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
203 styk på lager
808,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager
653,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
733,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 30 mm | 30 mm | 32 mm | 30 mm | 32 mm |
Belægning | DLC | ubelagt | TiAlN | DLC | TiAlN |
Fristilling-⌀ D1 | 9,8 mm | 9,2 mm | 9,5 mm | 9,2 mm | 9,7 mm |
Skærlængde Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | h6 | e8 | h6 | e8 |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |