GARANT Master Alu PickPocket HM-skrubfræser HPC, DLC, ⌀ e6 DC: 6mm

Art.-nr.: 202010 6
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

Tilføje serviceydelse:

  • 0,07 DKK /stk.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

⌀ e6 DC (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: W
  • Tolerance, nom. ⌀: e6
  • Antal tænder Z: 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Alu
Skær-⌀ DC 6 mm
Belægning DLC
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type W
Tolerance, nom. ⌀ e6
Antal tænder Z 3
Spiralvinkel 42 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D
Skaft DIN 6535 HA med h6
Afbalanceringsgrad med skaft G 2,5 med HA
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 18 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 24 mm
Fristilling-⌀ D1 5,8 mm
Samlet længde L 62 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Hjørneafrunding rv 0,2 mm
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner 0,04 mm
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner 0,06 mm
Farvering gul
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 202010 6
Kopier
EAN/GTIN 4062406380502
Kopier
Producentnummer 202010 6
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
550
Aluminium (med korte spåner)
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
500
Alu > 10% Si
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
450
PMMA akryl
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
200
PE-HD
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
160
PA 66
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
200
PEEK
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
150
PF 31
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
130
PVDF GF20
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
180
POM GF25
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
160
PA 66 GF30
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
150
PEEK GF30
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
130
PTFE CF25
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
160
Honeycomb, sandwich
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
300
Cu
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
160
CuZn
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
200
våd, maksimal
passer til / [m/min]
 
våd, minimal
passer til / [m/min]
 
tør
passer til / [m/min]
 
Luft
passer til / [m/min]
 

Betegnelse

Udførelse:

Til skrubning og sletbearbejdning.
Op til 2×D i hel længde ved meget høje tilspændingsværdier og meget rolig gang.
Mulighed for meget høje tilspændingsværdier ved vertikal dykfræsning.
Mulighed for ramper op til 45°.

Med DLC-belægning sp2 i nyeste generation.

Fordel:

Optimeret notform, excentrisk afrunding, store spånrum.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Alu" Se alle

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven: Angiv artikelnummer eller artikelkode her.
Your contact person

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven