{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Alu | |
Skær-⌀ DC | 5 mm | |
Belægning | DLC | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 42 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,5×D ved beskæring; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HA | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 9 mm | |
Skærradius R1 | 1 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,08 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i aluminium, med korte spåner | 0,09 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 206255 5/1,0 | |
EAN/GTIN | 4062406155902 | |
Producentnummer | 206255 5/1,0 |