{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Alu | |
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Belægning | DLC | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 42 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,5×D ved beskæring; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HA | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 41 mm | |
Skærradius R1 | 4 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 52 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 19,8 mm | |
Samlet længde L | 104 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,22 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i aluminium, med korte spåner | 0,25 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 206255 20/4,0 | |
EAN/GTIN | 4062406156336 | |
Producentnummer | 206255 20/4,0 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Alu PickPocket HM- torusminiaturefræser HPC, DLC, ⌀ e8 DC/ R1: 20/4,0mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
2445,43 DKK
1.676,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
2.151,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
3.596,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
2.468,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Fristilling-⌀ D1 | 19,8 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | Fabriksstandard | DIN 6527 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | h6 | f8 | h6 |
Type | W | W | W | W |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |
Skærradius R1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |