{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 5 mm | |
Belægning | AlTiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f9 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 32 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 0,5×D; Hel not, skæredybde 0,5×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 13 mm | |
Skærradius R1 | 0,5 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 18 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 4,8 mm | |
Samlet længde L | 58 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 220296 5/0,5 | |
EAN/GTIN | 4034221142993 | |
Producentnummer | F2004NNH0500R0.50DA |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HAIMER MILL HM-torusfræser 5/0,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
264,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager
305,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
106 styk på lager
580,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
388,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
376,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | AlTiN | ubelagt | TiAlN | DLC | DLC |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 0,5×D; Hel not, skæredybde 0,5×D | 0,05×D ved kopifræsning; 0,5×D ved beskæring | 0,3×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning | 0,05×D ved kopifræsning; 0,5×D ved beskæring | 0,5×D ved beskæring; 0,5×D ved beskæring |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skær-⌀ DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Spiralvinkel | 32 grader | 45 grader | 38 grader | 45 grader | 42 grader |
Skærradius R1 | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |