HM-torusfræser 5/0,5 mm

Art.-nr.: 206190 5/0,5
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
82 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ h6 DC / R1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: W
  • Tolerance, nom. ⌀: h6
  • Antal tænder Z: 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 5 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HM
Norm DIN 6527
Type W
Tolerance, nom. ⌀ h6
Antal tænder Z 3
Spiralvinkel 45 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,05×D ved kopifræsning; 0,5×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HA med h6
Afbalanceringsgrad med skaft G 2,5 med HA
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 13 mm
Skærradius R1 0,5 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 19 mm
Fristilling-⌀ D1 4,7 mm
Samlet længde L 57 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner 0,02 mm
Tilspænding fz til kopifræsning i aluminium, med korte spåner 0,02 mm
Skafttolerance h6
Farvering gul
Produkttype Torusfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 206190 5/0,5
EAN/GTIN 4045197591661
Producentnummer 206190 5/0,5

Anvendelsestabel

Alu
N
180
Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
PMMA akryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Cu
N
80
CuZn
N
100
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Med excentrisk afrunding og ekstra polerslibning i spånrummene af hensyn til fremragende spåntransport i aluminiumsmaterialer, der giver lange spåner.
Tolerancer:
  • Hjørneradius
R1 = 0,5 tolerence ±0,02.
R1 > 0,5 − 1,5 tolerence ±0,03.
R1 > 1,5 tolerence ±0,05.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven