{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | AlTiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f9 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 32 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 0,5×D; Hel not, skæredybde 0,5×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 19 mm | |
Skærradius R1 | 2 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 26 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 7,6 mm | |
Samlet længde L | 64 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,044 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,052 mm | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 220296 8/2,0 | |
EAN/GTIN | 4034221143105 | |
Producentnummer | F2004NNH0800R2.00DA |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HAIMER MILL HM-torusfræser 8/2,0 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
353,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
213 styk på lager
653,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
330,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
92 styk på lager
424,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | AlTiN | TiAlN | ubelagt | DLC |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Spiralvinkel | 32 grader | 38 grader | 45 grader | 45 grader |
Type | N | N | W | W |
Antal tænder Z | 4 | 4 | 3 | 3 |
Produkttype | Torusfræser | Torusfræser | Torusfræser | Torusfræser |