{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,3×D ved beskæring; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 32 mm | |
Skærradius R1 | 1 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 44 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 15,5 mm | |
Samlet længde L | 92 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i titan > 850 N/mm2 | 0,065 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i titan > 850 N/mm2 | 0,08 mm | |
Korrektionsfaktor for vc | 1,5 | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | pink | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 206364 16/1,0 | |
EAN/GTIN | 4045197991942 | |
Producentnummer | 206364 16/1,0 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Titan HM-torusfræser HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 16/1,0mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
1.512,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
1.587,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
1.700,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | DLC | DLC |
Fristilling-⌀ D1 | 15,5 mm | 15 mm | 15,8 mm |
Skær-⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Skærlængde Lc | 32 mm | 36 mm | 31 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Type | N | W | W |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |