{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | DLC | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D ved kopifræsning; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HA | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 36 mm | |
Skærradius R1 | 1 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 42 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 15 mm | |
Samlet længde L | 92 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,09 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i aluminium, med korte spåner | 0,1 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 206230 16/1,0 | |
EAN/GTIN | 4062406127671 | |
Producentnummer | 206230 16/1,0 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HM-torusfræser, DLC, ⌀ h6 DC / R1: 16/1,0mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager
1.587,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
1.783,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
1.512,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
1.700,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 42 mm | 44 mm | 44 mm | 42 mm |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D ved kopifræsning; 0,5×D ved beskæring | 0,3×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning | 0,3×D ved beskæring; 0,5×D ved beskæring | 0,5×D ved beskæring; 0,5×D ved beskæring |
Fristilling-⌀ D1 | 15 mm | 15 mm | 15,5 mm | 15,8 mm |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Spiralvinkel | 45 grader | 38 grader | 40 grader | 42 grader |
Produkttype | Torusfræser | Torusfræser | Torusfræser | Torusfræser |