{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | FeedKing | |
Skær-⌀ DC | 100 mm | |
Antal skær Z | 7 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 79 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1,8 mm | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 32 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 179 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 198 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1,85 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,22 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 78,5 mm | |
passende vendeskærsplatter | XD..120408 | |
Vendeplatteskruesæt | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 12 grader | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212910 100/7 | |
EAN/GTIN | 4045197514394 | |
Producentnummer | 212910 100/7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Feedking high-performance-fræser 100/7 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
3.888,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
2.659,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
2.659,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
4.499,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 7 | 7 | 7 | 7 |
Indstillingsvinkel κ | 12 | 15-30 | 15-30 | 11 |
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | XD..120408 | RD.. 1604 | RD.. 1604 | XDM.120516 |
Skaftudførelse | med boring | med boring | med boring | med boring |
Skær-⌀ DC | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |