{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | FeedKing | |
Skær-⌀ DC | 50 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 29 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1,8 mm | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 79 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 98 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1,85 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,6 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 28,5 mm | |
passende vendeskærsplatter | XD..120408 | |
Vendeplatteskruesæt | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 12 grader | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212910 50/4 | |
EAN/GTIN | 4045197320995 | |
Producentnummer | 212910 50/4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Feedking high-performance-fræser, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 50/4mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
2.711,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
2.197,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
91 styk på lager
2.741,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 4 | 4 | 4 |
Samlet længde Li alt | 40 mm | 40 mm | 50 mm |
passende vendeskærsplatter | XD..120408 | XDM.120516 | XOMU146715 |
Skaftudførelse | med boring | med boring | med boring |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 79 mm | 84 mm | 84 mm |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 98 mm | 98 mm | 98 mm |
Rampinglængde L for αmaks | 28,5 mm | 30,34 mm | 31,07 mm |