{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | FeedKing | |
Skær-⌀ DC | 66 mm | |
Antal skær Z | 5 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 45 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1,8 mm | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 27 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 111 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 130 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1,85 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,39 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 44,5 mm | |
passende vendeskærsplatter | XD..120408 | |
Vendeplatteskruesæt | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 12 grader | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212910 66/5 | |
EAN/GTIN | 4045197514356 | |
Producentnummer | 212910 66/5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Feedking high-performance-fræser, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 66/5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
3.024,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
2.071,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
2.071,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
2.801,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
3.888,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
3.300,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 |
Samlet længde Li alt | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
passende vendeskærsplatter | XD..120408 | RD.. 1604 | RD.. 1604 | XDM.120516 | XOMU094812 | XOMU146715 |
Skaftudførelse | med boring | med boring | med boring | med boring | med boring | med boring |
Skær-⌀ DC | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
⌀ D3 | 45 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 56 mm | 50 mm |
Produkttype | Kopifræser | Kopifræser | Kopifræser | Kopifræser | Kopifræser | Kopifræser |