Feedking high-performance-fræser 66/6 mm

Art.-nr.: 212910 66/6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie FeedKing
    Skær-⌀ DC 66 mm
    Antal skær Z 6
    Skaftudførelse med boring
    Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
    Deling af skærene ulige
    Indvendig køling ja
    Spåntagningsstrategi HPC
    Værktøjsudskiftning PowerCard
    ⌀ D3 50 mm
    Maks. skæredybde ap maks 1,15 mm
    Samlet længde Li alt 50 mm
    Holdeboring-⌀ 27 mm
    Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 116 mm
    Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 130 mm
    Cirkulær borefræsning ap 1,15 mm
    Rampingvinkel αmaks 0,35 grader
    Rampinglængde L for αmaks 49,5 mm
    passende vendeskærsplatter XD.. 09T308
    Vendeplatteskruesæt 219933 (15IP; 3,8 Nm)
    Indstillingsvinkel κ 9 grader
    Fz Helix 0,7
    Produkttype Kopifræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 212910 66/6
    EAN/GTIN 4045197411754
    Producentnummer 212910 66/6

    Betegnelse

    Udførelse:

    Dynamisk virkende skærgeometri af hensyn til optimale tilspændingsværdier. Ekstremt rolig gang takket være selvstabiliserende vendeplatteunderlag. Optimeret geometri af hensyn til reduceret skærekraft, derved lavere belastning af hovedspindlet.

    Fordel:

    Særlig økonomisk på grund af meget stabile 4-skærs vendeplatter.

    Bemærk:

    GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 3,8 med klinge nr. 674252 str. 15IP.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven