{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | FeedKing | |
Skær-⌀ DC | 50 mm | |
Antal skær Z | 5 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 34 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1,15 mm | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 84 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 98 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1,15 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,51 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 33,5 mm | |
passende vendeskærsplatter | XD.. 09T308 | |
Vendeplatteskruesæt | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 9 grader | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212910 50/5 | |
EAN/GTIN | 4045197321008 | |
Producentnummer | 212910 50/5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Feedking high-performance-fræser, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 50/5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
2.838,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
2.793,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
2.510,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 5 | 5 | 5 |
Samlet længde Li alt | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | XD.. 09T308 | POMX 0704.. | XDM.090416 |
Skaftudførelse | med boring | med boring | med boring |
Skær-⌀ DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ D3 | 34 mm | 35,6 mm | 38 mm |