FeedKing frees voor hoge voedingen 63/6 mm

Art.-nr.: 212910 63/6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie FeedKing
    Skær-⌀ DC 63 mm
    Antal skær Z 6
    Skaftudførelse med boring
    Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
    Deling af skærene ulige
    Indvendig køling ja
    Spåntagningsstrategi HPC
    Værktøjsudskiftning PowerCard
    ⌀ D3 47 mm
    Maks. skæredybde ap maks 1,15 mm
    Samlet længde Li alt 50 mm
    Holdeboring-⌀ 27 mm
    Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 110 mm
    Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 124 mm
    Cirkulær borefræsning ap 1,15 mm
    Rampingvinkel αmaks 0,37 grader
    Rampinglængde L for αmaks 46,5 mm
    passende vendeskærsplatter XD.. 09T308
    Vendeplatteskruesæt 219933 (15IP; 3,8 Nm)
    Indstillingsvinkel κ 9 grader
    Fz Helix 0,7
    Produkttype Kopifræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 212910 63/6
    EAN/GTIN 4045197321046
    Producentnummer 212910 63/6

    Betegnelse

    Uitvoering:

    Dynamisch werkende snijkantgeometrie voor hoogste voedingswaarden. Extreem geluidsarm frezen door zelfstabiliserende wisselplatenbedding. Geoptimaliseerde geometrie voor gereduceerde snijkracht, zodat de hoofdspil minder wordt belast.

    Voordeel:

    bijzonder economisch dankzij bijzonder stabiele wisselplaten met 4 snijkanten.

    Tip:

    GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 3,8 met steel nr. 674252 maat 15IP gebruiken.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven