{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | FeedKing | |
Skær-⌀ DC | 100 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 84 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1,15 mm | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 32 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 184 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 198 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1,15 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,21 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 83,5 mm | |
passende vendeskærsplatter | XD.. 09T308 | |
Vendeplatteskruesæt | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 9 grader | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212910 100/8 | |
EAN/GTIN | 4045197411778 | |
Producentnummer | 212910 100/8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Feedking high-performance-fræser, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 100/8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
4.179,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
5.125,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holdeboring-⌀ | 32 mm | 32 mm |
Indstillingsvinkel κ | 9 grader | 16 grader |
Samlet længde Li alt | 50 mm | 63 mm |
passende vendeskærsplatter | XD.. 09T308 | XOMU146715 |
Skaftudførelse | med boring | med boring |
⌀ D3 | 84 mm | 84 mm |
Rampinglængde L for αmaks | 83,5 mm | 81,07 mm |