Feedking high-performance-fræser 52/5 mm

Art.-nr.: 212910 52/5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie FeedKing
Skær-⌀ DC 52 mm
Antal skær Z 5
Skaftudførelse med boring
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
Værktøjsudskiftning PowerCard
⌀ D3 36 mm
Maks. skæredybde ap maks 1,15 mm
Samlet længde Li alt 40 mm
Holdeboring-⌀ 22 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 88 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 102 mm
Cirkulær borefræsning ap 1,15 mm
Rampingvinkel αmaks 0,48 grader
Rampinglængde L for αmaks 35,5 mm
passende vendeskærsplatter XD.. 09T308
Vendeplatteskruesæt 219933 (15IP; 3,8 Nm)
Indstillingsvinkel κ 9 grader
Fz Helix 0,7
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212910 52/5
EAN/GTIN 4045197321022

Betegnelse

Udførelse:

Dynamisk virkende skærgeometri af hensyn til optimale tilspændingsværdier. Ekstremt rolig gang takket være selvstabiliserende vendeplatteunderlag. Optimeret geometri af hensyn til reduceret skærekraft, derved lavere belastning af hovedspindlet.

Fordel:

Særlig økonomisk på grund af meget stabile 4-skærs vendeplatter.

Bemærk:

GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 3,8 med klinge nr. 674252 str. 15IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter
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
    ⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven