GARANT Power Q Double high-feed-fræser 100/8 mm

Art.-nr.: 213014 100/8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
  • Spåntagningsstrategi: HPC
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Power Q
Skær-⌀ DC 100 mm
Antal skær Z 8
Skaftudførelse med boring
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
Værktøjsudskiftning PowerCard
⌀ D3 84 mm
Samlet længde Li alt 63 mm
Holdeboring-⌀ 32 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 184 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 198 mm
Cirkulær borefræsning ap 2 mm
Rampingvinkel αmaks 0,57 grader
Rampinglængde L for αmaks 81,07 mm
passende vendeskærsplatter XOMU146715
Indstillingsvinkel κ 16 grader
Fz Helix 0,8
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 213014 100/8
EAN/GTIN 4062406266899

Betegnelse

Udførelse:

Værktøjssystem med yderst stabilt vendeplatteunderlag til processikkert arbejde. Skærekraftreducerende værktøjsgeometrier bidrager væsentligt til aflastning af hovedspindlen.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 8 (20IP; 5,7 Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 5,7 med klinge nr. 674252 str. 20IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Fra samme serie "Power Q" Se alle
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
    ⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven