XOMU146715ZZER ST900

Art.-nr.: 213038 ST900
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    217,61  DKK / styk
  • fra 10 styk
    181,33  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
846 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte XOMU146715ZZER
    Type ST900
    Type HB4020
    Skæremateriale HM
    anbefalet skæredybde ap maks. 1,5 mm
    Maks. skæredybde ap maks 3 mm
    Programmeringsradius ved ap maks. 3 mm
    Tilspænding fz pr. tand 1,3 mm
    Antal skift/skær 6
    Belægning AlTiCrN
    Hjørneradius 1,5 mm
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 213038 ST900
    EAN/GTIN 4062406267117
    Producentnummer 213038 ST900

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    330
    Stål < 750 N/mm²
    P
    280
    Stål < 900 N/mm²
    P
    240
    våd, maksimal
     
    våd, minimal
     
    tør
     
    Luft
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Innovativt vendeplattekoncept med dobbeltsidede 3-skærs vendeskærsplatter (2×3 skær). Effektive skærematerialer giver særligt høj rentabilitet.

    Bemærk:

    Vejledende værdier for ae = 0,5 ... 1×D / ap maks.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven