{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Q | |
Skær-⌀ DC | 66 mm | |
Antal skær Z | 5 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 50 mm | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 27 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 116 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 130 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 2 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,97 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 47,07 mm | |
passende vendeskærsplatter | XOMU146715 | |
Indstillingsvinkel κ | 16 grader | |
Fz Helix | 0,8 | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 213014 66/5 | |
EAN/GTIN | 4062406266875 | |
Producentnummer | 213014 66/5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
GARANT Power Q Double high-feed-fræser 66/5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
3.248,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
2.756,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning ;Ramping ;Plunge cutting | Cirkulær fræsning ;Ramping ;Plunge cutting |
Indvendig køling | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | XOMU146715 | XDM.120516 |
Skær-⌀ DC | 66 | 66 |
⌀ D3 | 50 | 50 |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 130 | 130 |
Fz Helix | 0,8 | 0,8 |