{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | XOMU146715ZZER | |
Type | INOX | |
Type | HB4130 | |
Skæremateriale | HM | |
anbefalet skæredybde ap maks. | 1 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 3 mm | |
Programmeringsradius ved ap maks. | 3 mm | |
Tilspænding fz pr. tand | 1,2 mm | |
Antal skift/skær | 6 | |
Belægning | AlTiCrN | |
Hjørneradius | 1,5 mm | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning |
Artikelnummer | 213044 INOX | |
EAN/GTIN | 4062406267148 | |
Producentnummer | 213044 INOX |