GARANT Power Q Double high-feed-fræser 63/5 mm

Art.-nr.: 213014 63/5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Power Q
Skær-⌀ DC 63 mm
Antal skær Z 5
Skaftudførelse med boring
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
Værktøjsudskiftning PowerCard
⌀ D3 47 mm
Samlet længde Li alt 50 mm
Holdeboring-⌀ 27 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 110 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 124 mm
Cirkulær borefræsning ap 2 mm
Rampingvinkel αmaks 1,04 grader
Rampinglængde L for αmaks 44,07 mm
passende vendeskærsplatter XOMU146715
Indstillingsvinkel κ 16 grader
Fz Helix 0,8
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 213014 63/5
EAN/GTIN 4062406266868
Producentnummer 213014 63/5

Betegnelse

Udførelse:

Værktøjssystem med yderst stabilt vendeplatteunderlag til processikkert arbejde. Skærekraftreducerende værktøjsgeometrier bidrager væsentligt til aflastning af hovedspindlen.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 8 (20IP; 5,7 Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 5,7 med klinge nr. 674252 str. 20IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Fra samme serie "Power Q" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven