{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Q | |
Skær-⌀ DC | 66 mm | |
Antal skær Z | 5 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 50 mm | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 27 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 116 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 130 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1,5 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,99 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 46,34 mm | |
passende vendeskærsplatter | XDM.120516 | |
Indstillingsvinkel κ | 11 grader | |
Fz Helix | 0,8 | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212817 66/5 | |
EAN/GTIN | 4045197939395 | |
Producentnummer | 212817 66/5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Power Q high-feed fræser, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 66/5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
2.801,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
2.071,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
3.024,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
2.071,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
3.300,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | Cirkulær fræsning; Ramping | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | Cirkulær fræsning; Ramping | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting |
Samlet længde Li alt | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
passende vendeskærsplatter | XDM.120516 | RD.. 1604 | XD..120408 | RD.. 1604 | XOMU146715 |
Skær-⌀ DC | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
⌀ D3 | 50 mm | 50 mm | 45 mm | 50 mm | 50 mm |
Fz Helix | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |