{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Q | |
Skær-⌀ DC | 63 mm | |
Antal skær Z | 5 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 47 mm | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 27 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 110 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 124 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1,5 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,06 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 43,34 mm | |
passende vendeskærsplatter | XDM.120516 | |
Indstillingsvinkel κ | 11 grader | |
Fz Helix | 0,8 | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212817 63/5 | |
EAN/GTIN | 4045197939388 | |
Producentnummer | 212817 63/5 |