XDMW120516ZDSR HART

Art.-nr.: 212891 HART
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    151,68  DKK / styk
  • fra 10 styk
    126,42  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
591 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte XDMW120516ZDSR
    Type HÅRD
    Type HB4715
    Skæremateriale HM
    anbefalet skæredybde ap maks. 0,8 mm
    Maks. skæredybde ap maks 2 mm
    Programmeringsradius ved ap maks. 3 mm
    Tilspænding fz pr. tand 0,9 mm
    Plattetykkelse S 5.56 mm
    Antal skift/skær 3
    Hjørneradius 1,6 mm
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 212891 HART
    EAN/GTIN 4045197943194
    Producentnummer 212891 HART

    Anvendelsestabel

    Stål < 50 HRC
    H
    110
    Stål < 55 HRC
    H
    80
    Stål < 60 HRC
    H
    50
    GG (G)
    K
    200
    tør
     
    Luft
     

    Betegnelse

    Bemærk:

    Vejledende værdier for ae = 0,5 ... 1×D / ap maks.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven