{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Q | |
Skær-⌀ DC | 100 mm | |
Antal skær Z | 7 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 84 mm | |
Samlet længde Li alt | 63 mm | |
Holdeboring-⌀ | 32 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 184 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 198 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1,5 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,57 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 80,34 mm | |
passende vendeskærsplatter | XDM.120516 | |
Indstillingsvinkel κ | 11 grader | |
Fz Helix | 0,8 | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212817 100/7 | |
EAN/GTIN | 4045197939418 | |
Producentnummer | 212817 100/7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Power Q high-feed fræser, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 100/7mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
4.499,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
2.659,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
3.888,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
2.659,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 7 | 7 | 7 | 7 |
Indstillingsvinkel κ | 11 grader | 15-30 grader | 12 grader | 15-30 grader |
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | XDM.120516 | RD.. 1604 | XD..120408 | RD.. 1604 |
Skaftudførelse | med boring | med boring | med boring | med boring |
⌀ D3 | 84 mm | 84 mm | 79 mm | 84 mm |
Produkttype | Kopifræser | Kopifræser | Kopifræser | Kopifræser |