{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Q | |
Skær-⌀ DC | 52 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 36 mm | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 88 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 102 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1,5 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,42 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 32,34 mm | |
passende vendeskærsplatter | XDM.120516 | |
Indstillingsvinkel κ | 11 grader | |
Fz Helix | 0,8 | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212817 52/4 | |
EAN/GTIN | 4045197939371 | |
Producentnummer | 212817 52/4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
GARANT Power Q high-feed fræser, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 52/4mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
2.212,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
2.711,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holdeboring-⌀ | 22 mm | 22 mm |
Indstillingsvinkel κ | 11 grader | 12 grader |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC |
⌀ D3 | 36 mm | 31 mm |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 88 mm | 83 mm |
Rampinglængde L for αmaks | 32,34 mm | 30,5 mm |
Produkttype | Kopifræser | Kopifræser |