• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

XDMT120516ZDSR, HB4020, Type: ST900

Art.-nr.: 212887 ST900
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    127,75  DKK / styk
  • fra 10 styk
    106,48  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.472 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte XDMT120516ZDSR
Type ST900
Type HB4020
Skæremateriale HM
anbefalet skæredybde ap maks. 1,5 mm
Maks. skæredybde ap maks 2 mm
Programmeringsradius ved ap maks. 3 mm
Tilspænding fz pr. tand 1,2 mm
Plattetykkelse S 5.56 mm
Antal skift/skær 3
Hjørneradius 1,6 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212887 ST900
EAN/GTIN 4045197943170
Producentnummer 212887 ST900
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
330
Stål < 750 N/mm²
P
280
Stål < 900 N/mm²
P
240
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5 ... 1×D / ap maks.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven