XDLT 120408 ER, HB7635, Type: INOX

Art.-nr.: 212979 INOX
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    156,67  DKK / styk
  • fra 10 styk
    130,52  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.434 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte XDLT 120408 ER
Type INOX
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB7635
Skæremateriale HM
Programmeringsradius ved ap maks. 2,6 mm
Maks. skæredybde ap maks 1,8 mm
Tilspænding fz pr. tand 1,07 mm
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212979 INOX
EAN/GTIN 4045197581822
Producentnummer 212979 INOX

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
110
Ti > 850 N/mm²
S
45
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Poznámka:

Směrné hodnoty použití pro ae = 0,5 … 1×D / ap max

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven