XDPW 120408 SR ST900

Art.-nr.: 212969 ST900
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    130,00  DKK / styk
  • fra 10 styk
    108,32  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
954 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte XDPW 120408 SR
    Type ST900
    Hjørneradius 0,8 mm
    Type HB7530
    Skæremateriale HM
    Programmeringsradius ved ap maks. 2,6 mm
    Maks. skæredybde ap maks 1,8 mm
    Tilspænding fz pr. tand 1,07 mm
    Antal skift/skær 4
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 212969 ST900
    EAN/GTIN 4045197812650
    Producentnummer 212969 ST900

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    320
    Stål < 750 N/mm²
    P
    270
    Stål < 900 N/mm²
    P
    230
    våd, maksimal
     
    tør
     
    Luft
     

    Betegnelse

    Bemærk:

    Vejledende værdier for ae = 0,5 … 1×D / ap max

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven