{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M6×0,75 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2,5×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,75 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4,5 mm | |
Skaftfirkant □ | 3,4 mm | |
Kernehul-⌀ | 5,2 mm | |
Gevind-⌀ | 6 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Serie | CleverTap | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 15 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 136255 6X0,75 | |
EAN/GTIN | 4067263162100 | |
Producentnummer | 136255 6X0,75 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap maskinsnittapper, ubelagt, MF: 6X0,75
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
109,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
365,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
189 styk på lager
195,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | vaporiseret |
Farvering | uden | uden | uden |
Gevindstigning | 0,75 mm | 0,75 mm | 0,75 mm |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Gevinddybde | 15 mm | 12 mm | 18 mm |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2,5×D ved bundhul | Op til 2×D ved bundhul | Op til 3×D ved bundhul |
Produkttype | Snittapper | Snittapper | Snittapper |