{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M18×1,5 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2,5×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,5 mm | |
Samlet længde L | 110 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Skaftfirkant □ | 11 mm | |
Kernehul-⌀ | 16,5 mm | |
Gevind-⌀ | 18 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | uden | |
Serie | CleverTap | |
Antal skær Z | 4 | |
Gevinddybde | 45 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 136255 18X1,5 | |
EAN/GTIN | 4067263162254 | |
Producentnummer | 136255 18X1,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Clever Tap maskinsnittapper 18X1,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
445,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager
567,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
||
Skærfasform | C | C | C |
Flankevinkel | 60 | 60 | 60 |
Gevindtype | MF | MF | MF |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Skæreretning | højre | højre | højre |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E |
Skaft-⌀ Ds | 14 | 14 | 14 |