{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M20×1,5 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2,5×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,5 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Skaftfirkant □ | 12 mm | |
Kernehul-⌀ | 18,5 mm | |
Gevind-⌀ | 20 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | uden | |
Serie | CleverTap | |
Antal skær Z | 4 | |
Gevinddybde | 50 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 136255 20X1,5 | |
EAN/GTIN | 4067263162261 | |
Producentnummer | 136255 20X1,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Clever Tap maskinsnittapper 20X1,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
195 styk på lager
489,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
897,71 DKK
639,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
826,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
163 styk på lager
698,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Antal spånnoter | 4 | 4 | 4 | 4 |
Flankevinkel | 60 | 60 | 60 | 60 |
Samlet længde L | 125 | 125 | 125 | 125 |
Gevindstigning | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Kernehul-⌀ | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Skaft-⌀ Ds | 16 | 16 | 16 | 16 |