{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverTap | |
Gevindstørrelse | 10-32 UNF | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | UNF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Toleranceklasse | 2B | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2,5×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,794 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 32 | |
Gevind-⌀ | 4,83 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftfirkant □ | 4,9 mm | |
Kernehul-⌀ | 4,1 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 12 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 138004 10-32 | |
EAN/GTIN | 4067263161462 | |
Producentnummer | 138004 10-32 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap maskinsnittapper, ubelagt, UNF: 10-32
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
107,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager
295,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
99 styk på lager
251,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
213,51 DKK
66,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
107,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden |
Gevindstigning | 0,794 mm | 0,794 mm | 0,794 mm | 0,794 mm | 0,794 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Kernehul-⌀ | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm |
Standard | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 374 | DIN 371 |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Gevinddybde | 12 mm | 14,49 mm | 9,66 mm | 9,66 mm | 14,49 mm |