{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M5×0,5 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,5 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Skaftfirkant □ | 2,7 mm | |
Kernehul-⌀ | 4,5 mm | |
Gevind-⌀ | 5 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Serie | CleverTap | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 15 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 132845 5X0,5 | |
EAN/GTIN | 4067263152408 | |
Producentnummer | 132845 5X0,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap maskinsnittapper HSS-E form B, ubelagt, MF: 5X0,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager
106,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
101 styk på lager
186,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
91 styk på lager
141,32 DKK
46,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
Samlet længde L | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Gevind-⌀ | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Gevindstørrelse | M5×0,5 | M5×0,5 | M5×0,5 |
Standard | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Skaftfirkant □ | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |