{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M10×1 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1 mm | |
Samlet længde L | 90 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7 mm | |
Skaftfirkant □ | 5,5 mm | |
Kernehul-⌀ | 9 mm | |
Gevind-⌀ | 10 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Serie | CleverTap | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 30 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 132845 10X1 | |
EAN/GTIN | 4067263161653 | |
Producentnummer | 132845 10X1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
HOLEX Clever Tap maskinsnittapper HSS-E form B, ubelagt, MF: 10X1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
211 styk på lager
172,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
289 styk på lager
230,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 |
Antal spånnoter | 3 | 3 |
Belægning | ubelagt | ubelagt |
Gevindtype | MF | MF |
Gevindstørrelse | M10×1 | M10×1 |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H |