{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M10×1 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1 mm | |
Samlet længde L | 90 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7 mm | |
Skaftfirkant □ | 5,5 mm | |
Kernehul-⌀ | 9 mm | |
Gevind-⌀ | 10 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 30 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 132830 10X1 | |
EAN/GTIN | 4045197073044 | |
Producentnummer | 132830 10X1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Spånbrydertapper HSS-E form B 10X1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
407 styk på lager
230,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
297 styk på lager
172,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt |
Flankevinkel | 60 | 60 |
Samlet længde L | 90 | 90 |
Gevind-⌀ | 10 | 10 |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 |
Skæremateriale | HSS E | HSS E |
Skaft-⌀ Ds | 7 | 7 |