{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M12×1 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9 mm | |
Skaftfirkant □ | 7 mm | |
Kernehul-⌀ | 11 mm | |
Gevind-⌀ | 12 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 36 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 132830 12X1 | |
EAN/GTIN | 4045197073075 | |
Producentnummer | 132830 12X1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Spånbrydertapper HSS-E form B 12X1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
186 styk på lager
273,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
224 styk på lager
204,43 DKK
55,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
189 styk på lager
223,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Flankevinkel | 60 | 60 | 60 |
Gevind-⌀ | 12 | 12 | 12 |
Gevindtype | MF | MF | MF |
Gevindstigning | 1 | 1 | 1 |
Kernehul-⌀ | 11 | 11 | 11 |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved gennemgangshul |