{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M18 × 1,5 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,5 mm | |
Samlet længde L | 110 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Skaftfirkant □ | 11 mm | |
Kernehul-⌀ | 16,5 mm | |
Gevind-⌀ | 18 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 54 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 132830 18X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197073181 | |
Producentnummer | 132830 18X1,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Spånbrydertapper HSS-E form B 18X1,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
87 styk på lager
528,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
83 styk på lager
398,20 DKK
108,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
445,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 4 | 3 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Gevindstørrelse | M18 × 1,5 | M18 × 1,5 | M18×1,5 |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Gevindstigning | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Skaftfirkant □ | 11 | 11 | 11 |