Spånbrydertapper HSS-E form B, ubelagt, MF: 25X1,5

Art.-nr.: 132830 25X1,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
77 styk på lager

Vælg variant og styktal

MF Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: MF
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: DIN 374
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M25×1,5
Belægning ubelagt
Gevindtype MF
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Standard DIN 374
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2 6H
Skærfasform B
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,5 mm
Samlet længde L 140 mm
Skaft-⌀ Ds 18 mm
Skaftfirkant □ 14,5 mm
Kernehul-⌀ 23,5 mm
Gevind-⌀ 25 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering uden
Antal skær Z 3
Gevinddybde 75 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 132830 25X1,5
EAN/GTIN 4045197073297
Producentnummer 132830 25X1,5

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Med skæreansnit.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Spånbrydertapper HSS-E form B, ubelagt, MF: 25X1,5

Spånbrydertapper HSS-E form B, ubelagt, MF: 25X1,5

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
77 styk på lager
1.285,11  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
1.847,58  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
1.374,51  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager
710,50  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
710,50  DKK
plus moms plus fragt
Skærfasform B D C C B
Farvering uden uden uden uden uden
Samlet længde L 140 mm 90 mm 140 mm 140 mm 140 mm
Kernehul-⌀ 23,5 mm 23,5 mm 23,5 mm 23,5 mm 23,5 mm
Skæremateriale HSS E HSS HSS E HSS E HSS E
Toleranceklasse ISO 2 6H ISO 2 6H ISO 2 6H ISO 2 6H ISO 2 6H
Skaft-⌀ Ds 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven