{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M2,5×0,35 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,35 mm | |
Samlet længde L | 50 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 1,8 mm | |
Kernehul-⌀ | 2,15 mm | |
Gevind-⌀ | 2,5 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 7,5 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 132830 2,5X0,35 | |
EAN/GTIN | 4045197072917 | |
Producentnummer | 132830 2,5X0,35 |