{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M5×0,5 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2,5×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,5 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Skaftfirkant □ | 2,7 mm | |
Kernehul-⌀ | 4,5 mm | |
Gevind-⌀ | 5 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Serie | CleverTap | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 12,5 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 136255 5X0,5 | |
EAN/GTIN | 4067263161448 | |
Producentnummer | 136255 5X0,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap maskinsnittapper, ubelagt, MF: 5X0,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
106,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
347,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
137 styk på lager
196,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skærfasform | C | C | C |
Antal skær Z | 3 | 3 | 3 |
Gevind-⌀ | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Gevindstørrelse | M5×0,5 | M5×0,5 | M5×0,5 |
Gevindstigning | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Kernehul-⌀ | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |