{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M24×1,5 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2,5×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,5 mm | |
Samlet længde L | 140 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Skaftfirkant □ | 14,5 mm | |
Kernehul-⌀ | 22,5 mm | |
Gevind-⌀ | 24 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | uden | |
Serie | CleverTap | |
Antal skær Z | 4 | |
Gevinddybde | 60 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 136255 24X1,5 | |
EAN/GTIN | 4067263162285 | |
Producentnummer | 136255 24X1,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Clever Tap maskinsnittapper 24X1,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
641,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
1.128,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
102 styk på lager
968,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 4 | 4 | 4 |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Kernehul-⌀ | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Gevinddybde | 60 | 48 | 72 |
Skaft-⌀ Ds | 18 | 18 | 18 |