{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M22×1,5 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2,5×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,5 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Skaftfirkant □ | 14,5 mm | |
Kernehul-⌀ | 20,5 mm | |
Gevind-⌀ | 22 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | uden | |
Serie | CleverTap | |
Antal skær Z | 4 | |
Gevinddybde | 55 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 136255 22X1,5 | |
EAN/GTIN | 4067263162278 | |
Producentnummer | 136255 22X1,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Clever Tap maskinsnittapper 22X1,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
564,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
942,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
830,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal spånnoter | 4 | 4 | 4 |
Farvering | uden | uden | uden |
Flankevinkel | 60 | 60 | 60 |
Gevind-⌀ | 22 | 22 | 22 |
Gevindstørrelse | M22×1,5 | M22×1,5 | M22×1,5 |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Produkttype | Snittapper | Snittapper | Snittapper |