{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M10×1,25 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2,5×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,25 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7 mm | |
Skaftfirkant □ | 5,5 mm | |
Kernehul-⌀ | 8,8 mm | |
Gevind-⌀ | 10 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Serie | CleverTap | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 25 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 136255 10X1,25 | |
EAN/GTIN | 4067263162155 | |
Producentnummer | 136255 10X1,25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap maskinsnittapper, ubelagt, MF: 10X1,25
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
183 styk på lager
172,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
397,82 DKK
330,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
147 styk på lager
515,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 | 3 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Gevindtype | MF | MF-LH | MF |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Skaftfirkant □ | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Skæreretning | højre | Venstre | højre |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E |