{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M10×1,25 LH | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | MF-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | Venstre | |
Gevindstigning | 1,25 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7 mm | |
Skaftfirkant □ | 5,5 mm | |
Kernehul-⌀ | 8,8 mm | |
Gevind-⌀ | 10 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Serie | Master Tap | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 20 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 133010 10X1,25 | |
EAN/GTIN | 4045197585424 | |
Producentnummer | 133010 10X1,25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Spånbrydertapper HSS-E form C 6H venstregevind 10X1,25
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
397,82 DKK
314,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
91 styk på lager
515,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
231 styk på lager
172,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skærfasform | C | C | C |
Antal skær Z | 3 | 3 | 3 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Flankevinkel | 60 | 60 | 60 |
Gevindtype | MF-LH | MF | MF |
Norm | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Produkttype | Snittapper | Snittapper | Snittapper |