{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M12×1,25 LH | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | MF-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | Venstre | |
Gevindstigning | 1,25 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9 mm | |
Skaftfirkant □ | 7 mm | |
Kernehul-⌀ | 10,8 mm | |
Gevind-⌀ | 12 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Serie | Master Tap | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 24 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 133010 12X1,25 | |
EAN/GTIN | 4045197585431 | |
Producentnummer | 133010 12X1,25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Spånbrydertapper HSS-E form C 6H venstregevind 12X1,25
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
399,31 DKK
288,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
122 styk på lager
567,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
119 styk på lager
223,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden |
Gevind-⌀ | 12 | 12 | 12 |
Gevindtype | MF-LH | MF | MF |
Kernehul-⌀ | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Norm | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Skaftfirkant □ | 7 | 7 | 7 |
Skaft-⌀ Ds | 9 | 9 | 9 |