{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M12×1,5 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2,5×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,5 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9 mm | |
Skaftfirkant □ | 7 mm | |
Kernehul-⌀ | 10,5 mm | |
Gevind-⌀ | 12 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Serie | CleverTap | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 30 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 136255 12X1,5 | |
EAN/GTIN | 4067263162186 | |
Producentnummer | 136255 12X1,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap maskinsnittapper, ubelagt, MF: 12X1,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
176 styk på lager
223,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
391,86 DKK
309,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager
421,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
185 styk på lager
283,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Flankevinkel | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader |
Samlet længde L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Gevindstigning | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Standard | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2,5×D ved bundhul | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul | Op til 2×D ved bundhul | Op til 3×D ved bundhul |
Skaft-⌀ Ds | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |