HOLEX Clever Tap maskinsnittapper HSS-E form B, ubelagt, MF: 14X1,5

Art.-nr.: 132845 14X1,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
153 styk på lager

Vælg variant og styktal

MF Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: MF
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: DIN 374
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M14×1,5
Belægning ubelagt
Gevindtype MF
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Standard DIN 374
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2 6H
Skærfasform B
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,5 mm
Samlet længde L 100 mm
Skaft-⌀ Ds 11 mm
Skaftfirkant □ 9 mm
Kernehul-⌀ 12,5 mm
Gevind-⌀ 14 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering uden
Serie CleverTap
Antal skær Z 3
Gevinddybde 42 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 132845 14X1,5
EAN/GTIN 4067263161721
Producentnummer 132845 14X1,5

Anvendelsestabel

Alu
N
13
Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
12
Stål < 750 N/mm²
P
12
Stål < 900 N/mm²
P
6
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Med skæreansnit.
HOLEX Clever Tap:
Robust snittap til konventionelle standardanvendelser. HSS-E-skæremateriale i høj kvalitet og geometri til stålmaterialer. Overflade: Bronzefarvet, hærdet gevindprofil.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


HOLEX Clever Tap maskinsnittapper HSS-E form B, ubelagt, MF: 14X1,5

HOLEX Clever Tap maskinsnittapper HSS-E form B, ubelagt, MF: 14X1,5

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
153 styk på lager
268,27  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
116 styk på lager
318,11  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
136 styk på lager
418,68  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager
560,23  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
171 styk på lager
340,46  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
123 styk på lager
268,27  DKK
plus moms plus fragt
Samlet længde L 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Gevindstandard DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13
Indvendig køling nej nej nej nej nej nej
Kernehul-⌀ 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm
Skaftfirkant □ 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm
Skæreretning højre højre højre højre højre højre
Toleranceklasse ISO 2 6H ISO 2 6H ISO 2 6H ISO 2 6H ISO 2 6H ISO 2 6H

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven